※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
TRACO POWER
TMR 3-4812WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47210722
品番
TMR 3-4812WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
定格出力電流(A)
0.25
定格出力電力(W)
3
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応