TRACO POWER
TXL 035-1515D
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
47212393
品番
TXL 035-1515D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)2.4、1.5
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100~240
定格出力電力(W)
36
定格出力電圧(V)
DC±15
RoHS指令(10物質対応)
対応