TRACO POWER
TXM 050-105
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47212865
品番
TXM 050-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)8
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
入力電圧(V)
AC88~264/DC127~370
定格出力電力(W)
50
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応