- 仕様
- シリーズ:PIDG FASTON .250
絶縁:絶縁
断熱材:ナイロン
最小ワイヤサイズmm2:1mm2
最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2
最小ワイヤサイズAWG:17AWG
最大ワイヤサイズAWG:13AWG
タブ厚さ:0.81mm
色:青
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
全長:23.5mm
UL認定. TE Connectivity PIDGファストン250タブ電線圧着端子. 6.35 x 0.81 mmサイズのかん合部を備えたPIDG絶縁ファストン250クイック切断タブ電線圧着端子です。 これらのPIDGファストン250クイック切断タブ圧着コネクタは、圧着後のコンタクト及び伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 これらのPIDG絶縁ファストン250クイック切断ワイヤタブ端子は、様々なバレル長と直径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2
- シリーズ
- PIDG FASTON .250
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応