曜日別特売
BN-7G43-M5-C-E100 BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器 47231125

※BN-7G43

BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)配管口径M5×0.8注文コード47231125品番BN-7G43-M5-C-E100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200
仕様パイロット式配管形式直接配管形種類電磁弁バルブ形式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)配線方式プラグコネクタ式配管口径M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする