CSS-65A-24 TDK-Lambda スイッチング電源 TDKラムダ 47245495

TDK-Lambda スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個入力電圧範囲(V)AC90~264シリーズCSSRoHS指令(10物質対応)対応注文コード47245495品番CSS-65A-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様-幅(mm)50.8取付シャーシマウント高さ(mm)27.5質量(g)136タイプ-奥行(mm)101.6シリーズCSS適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠定格電圧(V)DC24耐電圧入力-FG/2.5kVAC、入力-出力/3kVAC、出力-FG/500VDC(20mA)各1分間漏洩電流-出力電流(A)(最大)2.71保存温度(℃)-40~70冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率-入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1耐振動10~55Hz(掃引1分間)0.825mm一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)-最大出力電力(W)65出力電圧可変範囲(V)固定過電流保護-動作温度(℃)-20~70リップルノイズ(mVp-p)120(100%)、300(<30%)保持時間(ms)-過電圧保護-温度変動0.02%℃効率89%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)-耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)エネルギー(J)-推奨EMCフィルタ-MTBF(時間)-ロードレギュレーション-ラインレギュレーション-出力数1保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする