仕様-幅(mm)25.4取付PCBマウント、基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4シリーズCCG定格電力(W)15適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分漏洩電流-出力電圧(V)DC15定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.5保存温度(℃)-55~125絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~440安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)0.70出力電圧可変範囲(V)固定過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)リップルノイズ(mVp-p)(最大)95保持時間(ms)-過電圧保護なし温度変動0.02%℃効率0.9高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC9~36RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)-耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ロードレギュレーション150絶縁電圧(V)-ラインレギュレーション75出力数2保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)