※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
サイレンサ(ジェットクーラオプション)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
63
60
63
81
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47246762
品番
BN-VT30S
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
接続口
Rc
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
消音効果(dB)
8~12減少
トラスコ品番
398-6659
全長(mm)
63
質量(g)
35
使用流体
圧縮空気
適合ホース内径(Φmm)
12
注意
※高性能ジェットクーラKシリーズにのみ適用します。
※消音効果は冷風量により異なります。