曜日別特売
BN-VT60S サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器 47246771

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-VT60S サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器 47246771
BN-VT60S サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器 47246771

サイレンサ(ジェットクーラオプション)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)81
内容量1個注文コード47246771品番BN-VT60S
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジェットクーラの冷風排出音を低減します。

接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少トラスコ品番398-6683全長(mm)81質量(g)70使用流体圧縮空気適合ホース内径(Φmm)14
注意
※高性能ジェットクーラKシリーズにのみ適用します。
※消音効果は冷風量により異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする