TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Quadlokシステム Micro-Power System, Power Quadlok System
1-1355524-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
47247419
品番
1-1355524-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
カバータイプ:Quadlokシステム
併用可能製品:Micro-Power System, Power Quadlok System
素材:PBT
色:黒
マイクロクワッドロックアクセサリ. TE Connectivity Micro-Power Quadlokシステム用のアクセサリ製品です。 MQSコネクタ製品については、代表品番 ; 680-1468 680-1468 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)
対応