曜日別特売
BN-9L21-10 ラインチェック弁 日本精器 47247776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-9L21-10 ラインチェック弁 日本精器 47247776
BN-9L21-10 ラインチェック弁 日本精器 47247776

ラインチェック弁

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
管接続口径3/8
内容量1個注文コード47247776品番BN-9L21-10
参考基準価格(税別)¥15,730販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。
エアの逆流を防ぎます。

ねじの種類Rc管接続口径3/8使用流体空気ポート数2有効断面積(mm2)60トラスコ品番395-4463幅(mm)32高さ(mm)80質量(g)250奥行(mm)32使用圧力(MPa)0.05~1周囲温度(℃)-10~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする