曜日別特売
BN-1254-10 圧力スイッチ 日本精器 47248056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BN-1254-10 圧力スイッチ 日本精器 47248056
BN-1254-10 圧力スイッチ 日本精器 47248056

圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用圧力(MPa)0~4.0
内容量1個注文コード47248056品番BN-1254-10
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)

トラスコ品番484-0801接続口径R3/8質量(g)500使用圧力(MPa)0~4.0設定圧力(MPa)2.0~4.0耐圧力(MPa)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする