仕様コネクタ A:ミニSAS HD 4x
コネクタ B:ミニSAS HD 4x
長さ:3m
入力方法の数:8
シース色:黒
TE ConnectivityミニSAS HD直接接続高速銅ケーブルアセンブリ. ミニSAS (Serial Attached SCSI - 2.1) HD直接接続高速パッシブ銅ケーブルアセンブリは、ケーブルブランドのツインアキシャル(TURBOTWIN)銅ケーブルを採用しており、6及び12 Gbps向けに最適化されたブロードバンドをサポートしています。 このミニSAS HDケーブルアセンブリは、カスタマイズ可能なEEPROMシグネチャ、挿入力と保持力の上昇を抑制するプルタブラッチ、及びデュアルエグジットケーブルコネクタバックシェルを備えています。 すべてのケーブルアセンブリがワイヤサイズ28 AWGに対応しています。 品番< 775-4899') 775-4899/は、6/12 GpbsをサポートするミニSAS HD 4x→ミニSAS HD 4x 1 mケーブルアセンブリ 品番< 775-4892') 775-4892/は、6/12 GpbsをサポートするミニSAS HD 4x→ミニSAS HD 4x 3 mケーブルアセンブリ 品番< 775-4896') 775-4896/は、6 GpbsをサポートするミニSAS HD 4x→ミニSAS 4x 1 mケーブルアセンブリ 品番< 775-4906') 775-4906/は、6 GpbsをサポートするミニSAS HD 4x→ミニSAS 4x 3 mケーブルアセンブリ