仕様コネクタ A タイプ:ミニI/O
コネクタ B サイズ:RJ45
コネクタ A ジェンダー:オス
コネクタ B ジェンダー:オス
長さ:2m
シールド/非シールド:シールド付き
シース材質:ポリウレタン(PUR)
シース色:黒
ポジション数:8
AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG
シリーズ:2205133
基準適合:EU ELV準拠、UL444
ミニI/O-RJ45ケーブルアセンブリ. TE Connectivityの業務用品質ミニI/O-RJ45タイプIケーブルアセンブリです。 過酷な産業環境向けの安全なI/Oソリューションです。 Cat5eコネクタは10 / 100 / 1000 Base-T規格に準拠して機能します。 サイズは従来のRJ45プラグの1/4で、柔軟性の高い省スペースソリューションとなっています。 PCV、TPE、PURという各種ケーブルタイプを取り揃えて、幅広い産業用途に対応しています。. 特長と利点:. サイズは従来のRJ45の1/4 ライン当たり2接点で信頼性の高い接続 耐振動性 キーイングインターフェイスで誤かん合を防止 各種ケーブルタイプ: PURケーブル: -40 → 70 ℃ PVCケーブル: -40 → 110 ℃ TPEケーブル: -40 → 125 ℃. 用途. PLC ロボット 産業用通信 モーション&ドライブ