仕様コネクタ A タイプ:ミニI/OタイプII RJ45
コネクタ B サイズ:ピグテール
コネクタ A ジェンダー:オス
長さ:2m
シールド/非シールド:シールド付き
シース材質:ポリウレタン(PUR)
シース色:黒
ポジション数:8
AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG
許容電圧:30 V
ミニI/OタイプII-ピグテールケーブルアセンブリ. TE Connectivityの業務用品質のミニI/OタイプII-ピグテールケーブルアセンブリシリーズです。 過酷な産業環境向けの安全なI/Oソリューションです。 サイズは従来のRJ45プラグの1/4で、柔軟性の高い省スペースソリューションとなっています。 PVC、TPE、PURという各種ケーブルタイプを取り揃えて、幅広い産業用途に対応しています。 かん合部にはタイプIIのコネクタが採用されています。詳細についてはメーカーの図面を参照してください。. 特長と利点:. サイズは従来のRJ45の1/4 ライン当たり2接点で信頼性の高い接続 耐振動性 キーイングインターフェイスで誤かん合を防止 各種ケーブルタイプ: PURケーブル: -40 → 70 ℃ PVCケーブル: -40 → 110 ℃ TPEケーブル: -40 → 125 ℃. 用途. PLC ロボット 産業用通信 モーション&ドライブ