曜日別特売

TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 4.14mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(300個)
注文コード
47262679
品番
794198-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様
TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOK 2フリーハンギングプラグハウジング. ミニユニバーサルMATE-N-LOK 2フリーハンギングプラグハウジングは、UL94V白色ナイロン製で、4.14 mmセンターラインとラッチかん合保持機能を備えています。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOK 2フリーハンギングプラグハウジングには、さまざまな回路とコンタクトレイアウト(インライン、2列、マトリックス)が用意されています。 これらのミニユニバーサルMATE-N-LOK 2プラグハウジングに適合するコンタクトについては、代表品番 : 720-2193 720-2193 、 : 717-6555 717-6555 、及び : 720-2244 720-2244 を確認してください。 かん合コネクタについては、代表品番 : 680-2023 680-2023 、 : 680-2048 680-2048 、及び : 680-0843 680-0843 を確認してください。
長さ(mm)
31.12
幅(mm)
17.25
ピッチ(mm)
4.14
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOK II
深さ(mm)
23.75
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
併用可能製品
センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする