8/23より値下げ!現場を応援
1-281838-2 TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47266328

TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 1列 2.54mm アンプモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
シリーズ
AMPMODU HE13/HE14
注文コード
47266328
品番
1-281838-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)値下げ
2,598
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
AMPMODU HE13/HE14
長さ(mm)
30.48
幅(mm)
5.08
深さ(mm)
15
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
仕様
たとえば、20極2列×10コンタクト、24極:2列×12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番 : 532-456 532-456 に対応 取り外し端子用アクセス開口部
ピッチ(mm)
2.54
行数
1
コンタクト数
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする