TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity コネクタハウジング メス 6極 1列 3.96mm アンプモジュール
280592
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47268787
品番
280592
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
Mod Iレセプタクルハウジング. このシリーズのMod Iレセプタクルハウジングは、ガラス繊維と緑のポリカーボネートで作られた1列コネクタです。コンタクトについては代表品番 : 509-1988 509-1988 を確認してください。 ハウジングされていないPCBレセプタクルコンタクトにより、MOD Iシュラウドなしヘッダを利用したシンプルな基板間ソリューションが可能
長さ(mm)
23.7
幅(mm)
9.3
取付方式
ケーブルマウント
ピッチ(mm)
3.96
シリーズ
AMPMODU MOD I
深さ(mm)
16.5
材質(ハウジング)
PC
行数
1
コンタクト数
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート