TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity はんだスリーブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
仕様
最小ケーブル径:1.5mm最大ケーブル径:4.8mmスリーブ長さ:29.3mm材質:ポリオレフィン動作温度 Min:-55℃動作温度 Max:+125℃色:透明難燃性ソルダースリーブ. 特長と利点:. これだけで簡単に結線、はんだ付け、絶縁、シーリングができます。 難燃性 低温
注文コード
47281195
品番
B-150-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最小ケーブル径:1.5mm
最大ケーブル径:4.8mm
スリーブ長さ:29.3mm
材質:ポリオレフィン
動作温度 Min:-55℃
動作温度 Max:+125℃
色:透明
難燃性ソルダースリーブ. 特長と利点:. これだけで簡単に結線、はんだ付け、絶縁、シーリングができます。 難燃性 低温