内容量1袋(10個)仕様最大ケーブル径:4.5mmスリーブ長さ:37.7mm材質:PVDF動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+125℃色:赤SolderGripR絶縁型スリーブ. このシールドスリーブにより、複数のワイヤを1つにはんだ付けし、高い信頼性が不可欠な用途で使用できます。 後でアクセスしにくい場所に推奨されます。 スプライスを確実にシールする熱融合の接着式インサートを備えています。 使いやすい: SolderGripにワイヤを置き、ねじる動きで所定の位置にロックし、ホットエア源でアセンブリを加熱するだけで、はんだ付け処理が完了します。注文コード47281317品番SGRS-2