TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ピンヘッダ アンプモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
208
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD IIピッチ:2.54mmコンタクト数:50行数:1ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:スルーホール端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:3A
注文コード
47283426
品番
5-825433-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:AMPMODU MOD II
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:50
行数:1
ボディ向き:ストレート
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電流:3A
シリーズ
AMPMODU MOD II
RoHS指令(10物質対応)
対応