TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .110 シリーズ
160366-2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・内容量
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
仕様
シリーズ:FASTIN-FASTON .110絶縁:非絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:20AWGタブサイズ:2.79 x 0.51mm長さ:14mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 110 レセプタクル端子の背面のテーパー状の壁により、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
注文コード
47284643
品番
160366-2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:FASTIN-FASTON .110
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:20AWG
タブサイズ:2.79 x 0.51mm
長さ:14mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ110クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクル端子は、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 FASTIN FASTON 110レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTIN FASTON 110 レセプタクル端子の背面のテーパー状の壁により、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 これらのFASTIN FASTON 110シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着端子は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。
シリーズ
FASTIN-FASTON .110
RoHS指令(10物質対応)
対応