TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ファストン端子 メス FF 250 シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
1袋(25個)
¥999
1袋(1000個)
¥36,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
47286165
品番
170054-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:FF 250
シリーズ番号:250
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.51mm2
最大ワイヤサイズmm2:1.31mm2
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:14AWG
タブサイズ:6.35 x 0.8mm
長さ:20.5mm
コンタクト材質:真鍮
シリーズ
FF 250
RoHS指令(10物質対応)
対応