- 仕様
- シリーズ:Positive Lock .250 Mk II
絶縁:非絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2
コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル
最小ワイヤサイズAWG:20AWG
最大ワイヤサイズAWG:15AWG
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
シュラウドは別売: 黒 ; 388-3246 388-3246 、ナチュラル ; 388-3252 388-3252 、赤 ; 388-3268 388-3268. TE Connectivityポジティブロックコネクタコンタクト - MK II 250シリーズ. MK II 250シリーズのポジティブロックレセプタクル及びフラグスタイル圧着端子です。低い挿入力とスナップアクションロッキングを特長とし、20 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。 このポジティブロック圧着レセプタクルは、穴又はくぼみのあるかん合タグ端子にロックします。正しく配置されるとカチッという音がしてロックされ、レセプタクル端子上の内蔵ディプレッサを外さない限り取り外すことはできません。
- シリーズ
- Positive Lock .250 Mk II
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応