曜日別特売
44A0111-26-4 TE Connectivity ポリアルケン線 難燃 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47289227

TE Connectivity ポリアルケン線 難燃

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100m)仕様断面積:0.13 mm2シース色:黄AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG断熱材:ポリアルケンコアストランド:19/38 AWG動作温度 Min:-65℃動作温度 Max:+150℃使用温度範囲:-65 → +150 ℃長さ:100m外径:0.86mm許容電圧:600 V燃焼挙動:難燃性断熱壁厚さ:0.08mmTEタイプ44A過酷な環境用ワイヤ. タイプ44Aは、さまざまな用途に使用できる高性能ワイヤです。 タイプ44は、放射状に交差結合されたポリアルケンとフッ化ポリビニリデンのデュアルウォール構造です。. 特長と利点: ; 定格電圧600 V ; ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性 ; 煙や腐食性ガスの排出が少ない ; 小型、軽量、柔軟注文コード47289227品番44A0111-26-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
断面積:0.13 mm2
シース色:黄
AWG米国ワイヤゲージ規格:26 AWG
断熱材:ポリアルケン
コアストランド:19/38 AWG
動作温度 Min:-65℃
動作温度 Max:+150℃
使用温度範囲:-65 → +150 ℃
長さ:100m
外径:0.86mm
許容電圧:600 V
燃焼挙動:難燃性
断熱壁厚さ:0.08mm
TEタイプ44A過酷な環境用ワイヤ. タイプ44Aは、さまざまな用途に使用できる高性能ワイヤです。 タイプ44は、放射状に交差結合されたポリアルケンとフッ化ポリビニリデンのデュアルウォール構造です。. 特長と利点: ; 定格電圧600 V ; ほとんどの薬品及び電気アークトラッキングに対する耐性 ; 煙や腐食性ガスの排出が少ない ; 小型、軽量、柔軟
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする