制動抵抗器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個モーター容量(kW)15タイプ10%EDタイプ注文コード47290442品番DB15-2C
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。

電圧(V)200寸法H(mm)580適合機種インバータ:Mini(C2)、Ace(E3)、MEGA(G2)質量(kg)5.6タイプ10%EDタイプ寸法D(mm)140寸法W(mm)80寸法H1(mm)440寸法W1(mm)50モーター容量(kW)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする