富士電機
制動抵抗器
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
モーター容量(kW)
22
タイプ
10%EDタイプ
注文コード
47290537
品番
DB22-2C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
この商品は
モーター容量・タイプ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
電圧(V)
200
寸法H(mm)
400
適合機種
インバータ:Ace(E3)、MEGA(G2)
質量(kg)
-
タイプ
10%EDタイプ
寸法D(mm)
145
寸法W(mm)
180
寸法H1(mm)
383
寸法W1(mm)
144
モーター容量(kW)
22