仕様セーフティリレー、SR4 D/M. 8 Aを4極(2N/O + 2N/C又は3N/O + 1N/C) RoHS対応 周囲温度範囲: -25 → +70 ℃ EN50205のフォースガイドコンタクト性能-長さ(mm)40寸法(mm)40 x 13 x 16.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)16.5質量(g)30取付方式基板実装極数4奥行(mm)13保護構造-シリーズSR4接点構成3PNO、SPNC端子形状-材料-寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:250コイル抵抗(Ω)180材質(端子)AgSnO2コイル電圧(V)12 dc動作温度(℃)-25~70接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション安全性実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ動作温度範囲(℃)-25~70動作機能-ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ強制ガイド式リレー最大スイッチング電源(AC kVA)2最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)-コイル電力(mW)DC800