曜日別特売
5-1393239-4 TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47291223

TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRT1注文コード47291223品番5-1393239-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様パワー基板リレー、RTリレー、8 A、2ピンスイッチング、10 A、12 A及び16 A、1ピン、スイッチング. ニュートラルDC及びACリレー モノステーブル及びバイステーブル はんだ線耐性 3.5又は5 mmのプリントパターン 標準 / 高感度設計性能耐フラックス性長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7質量(g)-取付方式ソケット/プリント基板極数1奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフシリーズRT1接点構成SPDT端子形状PCB、プラグイン機能耐フラックス性材料-寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:250コイル抵抗(Ω)360材質(端子)AgNi90/10動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力実装方法Tube、 Carton動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)12最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)-コイル電力(mW)DC400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする