仕様UL認定、CSA認定. T9Aシリーズフランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - 1/8インチスルーエア、1/4インチオーバーサーフェス UL Class Fの絶縁システム標準 T9AS型は液浸洗浄可性能-長さ(mm)50.29寸法(mm)50.29 x 27.43 x 27.94コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)27.94質量(g)-取付方式プリント基板/フランジ取付極数1奥行(mm)27.43保護構造ダストカバーシリーズT9A接点構成SPDT端子形状クイックコネクト材料AgCdO寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:277コイル抵抗(Ω)144材質(端子)AgCdO動作温度(℃)-55~85接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション-実装方法-動作温度範囲(℃)-55~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)端子:277最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)-コイル電力(mW)-