曜日別特売
V23057A2A101 TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47291354

TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(20個)シリーズCard E注文コード47291354品番V23057A2A101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様カードEシリーズ. 完全密閉構造 SPCO 沿面距離とクリアランス: 4 mm性能-長さ(mm)28寸法(mm)28 x 25 x 10.8コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)10.8質量(g)-取付方式基板実装極数1奥行(mm)25保護構造UL、C-UL認定、VDE.シリーズCard E接点構成SPDT端子形状PCB材料-寿命20000000回(電気的)、20000000回(機械的)接点材質銀合金定格電圧 AC V-コイル抵抗(Ω)330材質(端子)AgNi 20動作温度(℃)-40~70接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力実装方法-動作温度範囲(℃)-40~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)1.25最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)-コイル電力(mW)DC436
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする