曜日別特売
V23061B1005A301=MINISTARKSTROM TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47291528

TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズMSR注文コード47291528品番V23061B1005A301=MINISTARKSTROM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様TE Connectivity MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレー. MSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーには、AgSnoコンタクト、高突入電流、絶縁強化の特徴があります。 これらのMSRシリーズミニチュアPCBパワーリレーは、スルーホール実装タイプで、白色プラスチック製のエンクロージャは耐洗浄タイプです。. AgSnoコンタクトによる高突入電流性能耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能長さ(mm)30寸法(mm)30 x 10 x 15コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15質量(g)11取付方式基板実装極数1奥行(mm)10保護構造密閉型-完全シリーズMSR接点構成SPDT端子形状PCB材料-寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:250コイル抵抗(Ω)652材質(端子)AgSnO2動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力実装方法Tube動作温度範囲(℃)-40~85動作機能-ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)1(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)2最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)221コイル電力(mW)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする