仕様UL. 通信 / 信号用リレーIMシリーズ. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm ガルウィングSMTの脚 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗(500 Vdc >10 9 Ω) 高サージに対応 - Telcordia TR-NWT-001089 (2 / 10 μs) & EC 60950 (10 / 700 μs)に準拠性能分岐コンタクト、低 Coil 消費電力長さ(mm)10寸法(mm)10 x 7.5 x 5.65コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)5.65質量(g)75取付方式基板実装極数2奥行(mm)7.5保護構造密閉型-気密封止シリーズIM接点構成DPDT端子形状PCB SMT機能分岐コンタクト、低 Coil 消費電力材料金寿命-接点材質-定格電圧 AC V端子:250コイル抵抗(Ω)1315材質(端子)パラジウム ルテニウム + 金コイル電圧(V)12 dc動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)-接点最大許容電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナル実装方法Reel動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(AC V)端子:250最大スイッチング電圧(DC V)端子:220コイルと接点間の耐電圧(kV)1.8(rms)リレースイッチテレコム最大スイッチング電源(AC kVA)0.06最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(W)-コイル電力(mW)DC110コイル抵抗(kΩ)1.315