曜日別特売
KUHP-11D51-12 7-1393114-7 TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47291738

TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個シリーズKUHP注文コード47291738品番KUHP-11D51-12 7-1393114-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様このリレーにはソケットは用意されていません. KUHPシリーズリレー. KUHPシリーズは、密閉型30 Aスイッチング能力のパワーリレーです。. 0.250インチのコンビネーション、プッシュオン / はんだ端子 サイドフランジ取り付け VDE空間要件に適合 クラスBのコイルの絶縁材性能防塵長さ(mm)73.66寸法(mm)73.66 x 35.71 x 38.89コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)38.9質量(g)92取付方式プリント基板/上部ブラケット取付極数2奥行(mm)35.7保護構造プレーンケースシリーズKUHP接点構成DPDT端子形状はんだ付け、クイックコネクト材料-寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:240コイル抵抗(Ω)120材質(端子)AgCdO動作温度(℃)-45~70接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力実装方法パッケージ動作温度範囲(℃)-45~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)20最大スイッチング電圧(AC V)端子:240最大スイッチング電圧(DC V)端子:240コイルと接点間の耐電圧(kV)3.75(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)1.2コイル電力(mW)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする