曜日別特売
T92S11D22-12 9-1393211-3 TE Connectivity リレー 12V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47291756

TE Connectivity リレー 12V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズT92注文コード47291756品番T92S11D22-12 9-1393211-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様UL認定、CSA認定、VDE. T92シリーズ、フランジ取り付けリレー. UL873とUL508のスペーシングに準拠 - .315インチ (8 mm)スルーエア、.375インチ (9.5 mm)オーバーサーフェス コンプレッサ負荷を3.5トン、25.3 FLA、110 LRAに制御するよう設計 VDE 8 mmのスペーシングに準拠、コイルとコンタクト間の誘電体4 kV UL Class F構造システム標準 600 Vacスイッチング(1.5 HP)のUL認定 VDE0435、0631、0700に適合性能耐フラックス自動はんだ付け長さ(mm)52.3寸法(mm)52.3 x 34.5 x 30.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)30.7質量(g)86取付方式プリント基板取付極数2奥行(mm)34.5保護構造ケース入りシリーズT92接点構成DPDT端子形状プリント基板用端子材料-寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:277コイル抵抗(Ω)86材質(端子)AgCdO動作温度(℃)-40~65接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力実装方法ボックスおよびトレイ、 バンドル動作温度範囲(℃)-40~65動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)端子:600最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)1.7コイル電力(mW)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする