仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合性能ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン長さ(mm)73.5寸法(mm)73.5 x 27 x 58コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)58質量(g)-取付方式DINレール極数4奥行(mm)27保護構造フラックスプルーフシリーズPT接点構成4PDT端子形状ねじ端子機能ダイオード、点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン材料-寿命-接点材質銀・ニッケル合金定格電圧 AC V端子:240コイル抵抗(Ω)192材質(端子)AgNi90/10動作温度(℃)-40~70接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションインターフェース実装方法-動作温度範囲(℃)-40~70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプねじスイッチング電流(A)6最大スイッチング電圧(AC V)端子:240最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)2.5(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)1.5最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)-コイル電力(mW)DC750