仕様Nシリーズクレードルリレー、サイズII. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル プラグイン及び固定実装用 1つ又は2つのコンタクト 防塵仕様長さ(mm)30寸法(mm)30 x 19 x 30コイル定格電圧(V)DC20高さ(mm)30取付方式基板実装奥行(mm)19シリーズCradle N接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)550コイル電圧(V)20 dc動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)150最大スイッチング電源(AC VA)500