内容量1個シリーズRT2仕様コイル電圧:230V接点構成:DPDT取り付けタイプ:基板実装ターミナルタイプ:スルーホールシリーズ:RT2アプリケーションタイプ:電力長さ:29mm奥行き:12.7mm高さ:15.7mm寸法:29 x 12.7 x 15.7mm動作温度 Min:-40℃UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置注文コード47292483品番RT425730