KUHP-5A51-240 8-1393114-6 TE Connectivity リレー 240V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47292614

TE Connectivity リレー 240V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
接点構成SPDT
内容量1個注文コード47292614品番KUHP-5A51-240 8-1393114-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様このリレーにはソケットは用意されていません. KUHPシリーズリレー. KUHPシリーズは、密閉型30 Aスイッチング能力のパワーリレーです。. 0.250インチのコンビネーション、プッシュオン / はんだ端子 サイドフランジ取り付け VDE空間要件に適合 クラスBのコイルの絶縁材長さ(mm)73.66寸法(mm)73.66 x 35.71 x 38.89コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)38.89取付方式プリント基板/上部ブラケット取付奥行(mm)35.71保護構造ブラケットマウントケースシリーズKUHP接点構成SPDT端子形状はんだ付け、クイックコネクト動作温度(℃)-45~45接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)240コイル抵抗(kΩ)7.2接点定格制御容量(抵抗負荷)AC240V 30A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする