TE Connectivity リレー 3V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コイル電圧:3V dc接点構成:SPDTスイッチング電流:1 Aターミナルタイプ:表面実装コイル抵抗:113 Ω最大スイッチング電圧 AC:150V ac最大スイッチング電圧 DC:125V dc長さ:13mm奥行き:7.85mm高さ:8mm寸法:13 x 7.85 x 8mmコイル電力:80mWP1シリーズ. 極めて高感度 寸法 (概算値): 基板スペースとして13 x 7.6 mm、THT用に高さ7 mm コンタクト材質: パラジウムニッケル、ロジウム + 金めっきコイル抵抗(Ω)113注文コード47294538品番V23026D1026B201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コイル電圧:3V dc
接点構成:SPDT
スイッチング電流:1 A
ターミナルタイプ:表面実装
コイル抵抗:113 Ω
最大スイッチング電圧 AC:150V ac
最大スイッチング電圧 DC:125V dc
長さ:13mm
奥行き:7.85mm
高さ:8mm
寸法:13 x 7.85 x 8mm
コイル電力:80mW
P1シリーズ. 極めて高感度 寸法 (概算値): 基板スペースとして13 x 7.6 mm、THT用に高さ7 mm コンタクト材質: パラジウムニッケル、ロジウム + 金めっき
長さ(mm)13寸法(mm)13 x 7.85 x 8高さ(mm)8奥行(mm)7.85接点構成SPDTコイル抵抗(Ω)113コイル電圧(V)3 dcターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)150最大スイッチング電圧(DC V)125コイル電力(mW)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする