曜日別特売
RY211006 TE Connectivity リレー 6V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47295624

TE Connectivity リレー 6V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
接点構成SPDT
内容量1個注文コード47295624品番RY211006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様UL、CSA / VDE. RYシリーズ. 3.2 mmピン止め 沿面距離とクリアランス: 8 mm長さ(mm)28.5寸法(mm)28.5 x 10.1 x 12.3コイル定格電圧(V)DC6高さ(mm)12.3取付方式プリント基板取付極数1奥行(mm)10.1保護構造フラックスプルーフシリーズRYII接点構成SPDT端子形状PCBコイル抵抗(Ω)162動作温度(℃)-40~70接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする