曜日別特売
925856-2 TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル  アンシュラウド TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47297365

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル アンシュラウド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
材質(コンタクト)
真鍮
注文コード
47297365
品番
925856-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様
TE Connectivityワイヤピン
種別
アンシュラウド
厚さ(mm)
0.25
全長(mm)
7
直径(Φmm)
3.16
タイプ
【スプライス】オープンバレル
絶縁方式
非絶縁
ケーブル
15.5~13.5AWG
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする