TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 オープンバレル アンシュラウド
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
材質(コンタクト)
銅亜鉛
注文コード
47297374
品番
926823-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
仕様
TE Connectivityワイヤピン
種別
アンシュラウド
厚さ(mm)
0.33
全長(mm)
7
直径(Φmm)
3.2
タイプ
【スプライス】オープンバレル
絶縁方式
非絶縁
ケーブル
20~17AWG
材質(コンタクト)
銅亜鉛
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
プレスズめっき