TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 バット アンシュラウド
330368
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
1箱(1000個)
¥74,980
1袋(25個)
1袋(50個)
¥4,798
全長(mm)
14.4
14.4
14.69
17.53
ケーブル
16~14AWG
12~10AWG
14~12AWG
16~14AWG
22~16AWG
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47297706
品番
330368
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.84
全長(mm)
14.4
直径(Φmm)
4.19
ケーブル
16~14AWG
仕様
最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認. TE Connectivity SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライス. SOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDサイトホールクローズドバレルバットスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
種別
アンシュラウド
タイプ
【スプライス】バット
シリーズ
Solistrand
絶縁方式
非絶縁
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
錫