TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 非絶縁 パラレル
34319
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
¥38,980
1箱(1000個)
1袋(50個)
全長(mm)
11.1
7.65
8.71
9.53
11.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
47297916
品番
34319
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は44,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
全長(mm)
11.1
ケーブル
6AWG
コンタクトめっき
錫
仕様
最適な手動圧着工具については品番 : 817-325 817-325 と品番 : 373-308 373-308 、ダイアセンブリ又は手動圧着工具については品番 : 162-3159 162-3159 を確認 TE Connectivity SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライス. SOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスは、単線、より線、不規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 このSOLISTRANDクローズドバレルパラレルスプライスはファイングレードの高導電性銅製で、すずめっきが施されています。バレルはろう付けされたシームで閉じられているため、バレルの周囲に均一な金属強度を提供します。 このSOLISTRANDパラレルスプライスのバレル内面はディンプル加工又は鋸歯のいずれかが施されているため、圧着後の電気接触面積と伸張強度が最大化
タイプ
【スプライス】パラレル
絶縁方式
非絶縁
材質(コンタクト)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応