TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 圧着端子アダプタ メスーメス 6.35 x 0.81mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
47301958
品番
321235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
アダプタタイプ:メス-メス
タブサイズ:6.35 x 0.81mm
本体材質:真鍮
終端1タイプ:Fastonスプライス端子
終端2タイプ:Fastonスプライス端子
タブ厚さ:0.81mm
タブ幅:6.35mm
TE Connectivity FASTON 250スプライスレセプタクル
RoHS指令(10物質対応)
対応