- UC-060I スペーザホエール ベイシス 600 SHIMANO(シマノ) 47306570

 

- UC-060I スペーザホエール ベイシス 600 SHIMANO(シマノ) 47306570
- UC-060I スペーザホエール ベイシス 600 SHIMANO(シマノ) 47306570
- UC-060I スペーザホエール ベイシス 600 SHIMANO(シマノ) 47306570

UC-060I スペーザホエール ベイシス 600

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード47306570品番-
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

クラス最大内寸80cm!底面真空パネル+スチロールパネルでプラスαの保冷力!
磯遠征時のオキアミや食料の保管に余裕の収納力。もしもの長寸魚も斜めにすれば90cmの魚も折り曲げずに収納可能、 魚を傷めずおいしく持って帰れます。また、本体内部は独自の設計で、タフ&軽量なボディで上に乗っても壊れにくい構造です。 その他にも随所に使い勝手のよい機能満載の利便性に優れた次世代クーラーです。

質量(kg)8.9ピュアホワイト容量(L)60外寸(mm)934×396×341内寸(mm)791×301×240

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする