SHIMANO(シマノ)
NF-322V フィクセル ベイシス 22L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ベージュ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47306807
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
汎用性の高いミドルサイズ。オフショア、磯、防波堤、船、あらゆるフィールドで活躍!
収まりのよいボディ・ハンドルとショルダーベルトの同時装着が可能になり、
さらに使いやすくなりました。
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
容量(L)
22
外寸(mm)
530×300×332
内寸(mm)
391×211×250
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800