SHIMANO(シマノ)
LF-012N フィクセル ライト 120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ピュアホワイト
ピュアホワイト
ライムグリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47306868
品番
-
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトなポータブルサイズ。機動性を重視するショアフィッシングに!
収まりのよいボディ・ハンドルとショルダーベルトの同時装着が可能になり、
さらに使いやすくなりました。
質量(kg)
2.5
色
ピュアホワイト
容量(L)
12
外寸(mm)
436×236×309
内寸(mm)
312×162×235
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800