曜日別特売
C10330RJL TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47306928

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C10シリーズC10330RJL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
仕様
抵抗:330Ω定格電力:10W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:C10ケーススタイル:フォーマル温度係数:±90ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:8.5 (Dia.) x 38.1mm長さ:38.1mm直径:8.5mm最小温度係数:-90ppm/℃C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
注文コード
47306928
品番
C10330RJL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
仕様
抵抗:330Ω
定格電力:10W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:C10
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±90ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:8.5 (Dia.) x 38.1mm
長さ:38.1mm
直径:8.5mm
最小温度係数:-90ppm/℃
C10シリーズ、10 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする